DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929121 DEHNPATCH DPA M CLE RJ45B 48 - 929121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Höchste Dauerspannung AC - 34 V
Höchste Dauerspannung DC - 48 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 0.5 kA
Nennlaststrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4013364118935
Artikelnummer
DEH929121
Herstellernummer
929121
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Höchste Dauerspannung AC:
34 V
Höchste Dauerspannung DC:
48 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
0.5 kA
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
180 V
Schutzpegel Ader/Erde:
500 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
500 V
Grenzfrequenz:
250 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
RJ45
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein





