DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929126 DEHNPATCH DPA M CLD RJ45B 48 - 929126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 48...48 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Höchste Dauerspannung AC - 34 V
Höchste Dauerspannung DC - 57 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 0.5 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364242258
Artikelnummer
DEH929126
Herstellernummer
929126
Hersteller
DEH
Nennspannung DC:
48...48 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Höchste Dauerspannung AC:
34 V
Höchste Dauerspannung DC:
57 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
0.5 kA
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
600 V
Schutzpegel Ader/Erde:
500 V
Grenzfrequenz:
100 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
RJ45





