Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929964 DEHNPIPE DPI CD EXD 24 N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 24...24 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 22.6 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 32 V

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364101814

Artikelnummer

DEH929964

Herstellernummer

929964

Hersteller

DEH

Nennspannung DC:

24...24 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Höchste Dauerspannung AC:

22.6 V

Höchste Dauerspannung DC:

32 V

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

1 kA

Nennlaststrom:

0.55 A

Schutzpegel Ader/Ader:

50 V

Schutzpegel Ader/Erde:

1200 V

Grenzfrequenz:

67 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

Anschlussleitung

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Limitatore di sovratensione in esecuzione resistente alle esplosioni con circuito di protezione con basso valore capacitivo, per l'impiego in zone con pericolo d'esplosione per la protezione di circuiti e sistemi bus. Tenuta all'isolamento > 500 V verso terra.