DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929969 DEHNPIPE DPI CD EXD 230 24 M - 929969

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Höchste Dauerspannung AC - 22.6 V
Höchste Dauerspannung DC - 32 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA
Nennlaststrom - 0.55 A
Packung
1 ST
EAN
4013364127418
Artikelnummer
DEH929969
Herstellernummer
929969
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Höchste Dauerspannung AC:
22.6 V
Höchste Dauerspannung DC:
32 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
0.55 A
Schutzpegel Ader/Ader:
50 V
Schutzpegel Ader/Erde:
850 V
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Anschlussleitung
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja





