Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH941116 DEHNSHIELD DSH B TT 2P 255 FM - 941116

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 15 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 255 V

  • Netzform DC - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364373235

Artikelnummer

DEH941116

Herstellernummer

941116

Hersteller

DEH

Polzahl:

2

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

15 kA

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Netzform DC:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TT:

ja

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

25 kA

Baugröße:

2 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Fernsignalisierung:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore combinato multipolare DEHNshield, SPD Tipo 1 + Tipo 2 secondo EN 61643-11 su base spinterometrica. La tecnologia spinterometrica per utilizzo in spazi ristretti con solo 1 unità / polo permette un'esecuzione compatta. Per la protezione di edifici residenziali in caso di ammodernamento o risanamento. Soddisfa tutti i requisiti di CEI 64-8 e DIN VDE 0100-443. Utilizzabile direttamente sul punto di alimentazione dell'impianto elettrico.