Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH941310 DEHNSHIELD DSH TT 255 - 941310

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 255 V

  • Netzform DC - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364131798

Artikelnummer

DEH941310

Herstellernummer

941310

Hersteller

DEH

Polzahl:

4

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

50 kA

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Netzform DC:

nein

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

ja

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

25 kA

Spezifische Energie (W/R):

625 kJ/Ohm

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore combinato multipolare, DEHNshield, SPD Tipo 1 + Tipo 2 secondo EN 61643-11 su base spinterometrica ed ottimizzato nell'applicazione. La tecnologia spinterometrica per utilizzo in spazi ristretti con solo 1 unità / polo permette un'esecuzione compatta. Per la protezione di edifici residenziali e per l'impiego in applicazioni speciali. Permette la protezione di utenze finali. Per la protezione da sovratensioni, anche in caso di fulminazione diretta. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A – 2.