DEHN ITALIA S.P.A. - DEH950112 DEHNGUARD DG 1000 FM - 950112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Schutzpegel - 4.2 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 830 V
Packung
1 ST
EAN
4013364105638
Artikelnummer
DEH950112
Herstellernummer
950112
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Schutzpegel:
4.2 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
830 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
nein
Höchste Dauerspannung AC:
1000 V
Netzform TN-C-S:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Netzform TN:
ja
Baugröße:
2 TE
Netzform TN-C:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Höchste Dauerspannung DC:
1000 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
30 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzart (IP):
IP20