DEHN ITALIA S.P.A. - DEH951001 DEHNGUARD DV MOD 255 - 951001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 264 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Packung
1 ST
EAN
4013364108066
Artikelnummer
DEH951001
Herstellernummer
951001
Hersteller
DEH
Polzahl:
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
264 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
ja
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
ja
Montageart:
auf Basiselement
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Spezifische Energie (W/R):
156.25 kJ/Ohm
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
ja