DEHN ITALIA S.P.A. - DEH951100 DEHNVENTIL DV MOD NPE 100 - 951100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 264 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Packung
1 ST
EAN
4013364108080
Artikelnummer
DEH951100
Herstellernummer
951100
Hersteller
DEH
Polzahl:
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
264 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Netzform DC:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Montageart:
auf Basiselement
Folgestromlöschfähigkeit:
100 kA
Spezifische Energie (W/R):
2500 kJ/Ohm
Baugröße:
2 TE
Fernsignalisierung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
ja