Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH951200 DEHNVENTIL DV M TN 255 - 951200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 264 V

  • Netzform DC - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364108097

Artikelnummer

DEH951200

Herstellernummer

951200

Hersteller

DEH

Polzahl:

2

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

50 kA

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

264 V

Netzform DC:

nein

Netzform TN:

ja

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel L-PE:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

50 kA

Spezifische Energie (W/R):

625 kJ/Ohm

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore combinato multipolare DEHNventil modular, SPD Tipo 1 + Tipo 2 secondo EN 61643-11 (CEI EN 61643-11, CEI 37-8) su base spinterometrica, composto da elemento base e moduli di protezione innestabili.Elevatissima continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente RADAX-Flow. Permette la protezion di utenze finali. Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione, anche in caso di fulminazione diretta. Per l'impiego nel concetto di protezioneda fulminazione a zone, ai passaggi 0A - 2.