DEHN ITALIA S.P.A. - DEH951305 DEHNVENTIL DV M TNC 255 FM - 951305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 75 kA
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 264 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Packung
1 ST
EAN
4013364108141
Artikelnummer
DEH951305
Herstellernummer
951305
Hersteller
DEH
Polzahl:
3
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
75 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
264 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Netzform DC:
nein
Netzform TN-C-S:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Spezifische Energie (W/R):
1400 kJ/Ohm
Baugröße:
6 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Fernsignalisierung:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP20





