Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952010 MODULO DI PROTEZIONE DG MOD 275 - 952010

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952010 MODULO DI PROTEZIONE DG MOD 275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Schutzpegel - 1.25 kV

  • Montageart - auf Basiselement

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 275 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364108356

Artikelnummer

DEH952010

Herstellernummer

952010

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Schutzpegel:

1.25 kV

Montageart:

auf Basiselement

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

275 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Baugröße:

1 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Höchste Dauerspannung DC:

350 V

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Modulo di protezione per DEHNguard modular, Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11