DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952014 MODULO DI PROTEZIONE DG MOD 385 - 952014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 1.75 kV
Montageart - auf Basiselement
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 385 V
Packung
1 ST
EAN
4013364108363
Artikelnummer
DEH952014
Herstellernummer
952014
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
1.75 kV
Montageart:
auf Basiselement
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
385 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Höchste Dauerspannung DC:
500 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch


