Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952015 MODULO DI PROTEZIONE DG MOD 440 - 952015

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952015 MODULO DI PROTEZIONE DG MOD 440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Schutzpegel - 2 kV

  • Montageart - auf Basiselement

  • Nennspannung AC - 400 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364109803

Artikelnummer

DEH952015

Herstellernummer

952015

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Schutzpegel:

2 kV

Montageart:

auf Basiselement

Nennspannung AC:

400 V

Höchste Dauerspannung AC:

440 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Baugröße:

1 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Höchste Dauerspannung DC:

585 V

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Modulo di protezione per DEHNguard modular, Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11