Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952030 DEHNGAP DGP C S - 952030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Schutzpegel - 1.5 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Netzform TT - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364108530

Artikelnummer

DEH952030

Herstellernummer

952030

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Schutzpegel:

1.5 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Netzform TT:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Baugröße:

1 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione N-PE, unipolare, Tipo 2 secondo EN 61643-11, composto da un elemento base e modulo di protezione innestabile. Specialmente per l’impiego nella rete TT nel circuito “3+1” e “1+1”, tra neutro N e conduttore di protezione PE. Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0B – 1 e maggiori.