DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952055 MODULO DI PROTEZIONE DG MOD PV SCI 75 - 952055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Schutzpegel - 0.4 kV
Montageart - auf Basiselement
Baugröße - 1 TE
Prüfklasse Typ 2 - ja
Packung
1 ST
EAN
4013364136700
Artikelnummer
DEH952055
Herstellernummer
952055
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Schutzpegel:
0.4 kV
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Höchste Dauerspannung DC:
75 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Modulo di protezione per DEHNguard modular, Tipo 2 secondo EN 50539-11.


