DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952076 DEHNGUARD DG S 600 - 952076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Schutzpegel - 2.5 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 480 V
Packung
1 ST
EAN
4013364109919
Artikelnummer
DEH952076
Herstellernummer
952076
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Schutzpegel:
2.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
480 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Höchste Dauerspannung AC:
600 V
Netzform TN-C-S:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
ja
Baugröße:
1 TE
Netzform TN-C:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Höchste Dauerspannung DC:
600 V
Netzform sonstige:
nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
30 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzart (IP):
IP20