DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952078 DEHNGUARD DG S 48 - 952078

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 7.5 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Schutzpegel - 0.33 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 42 V
Packung
1 ST
EAN
4013364119468
Artikelnummer
DEH952078
Herstellernummer
952078
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
7.5 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Schutzpegel:
0.33 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
42 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Höchste Dauerspannung AC:
48 V
Netzform TN-C-S:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
ja
Baugröße:
1 TE
Netzform TN-C:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Höchste Dauerspannung DC:
60 V
Netzform sonstige:
nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzart (IP):
IP20