DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952201 DEHNGUARD DG M TN 150 - 952201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Schutzpegel - 0.7 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 120 V
Packung
1 ST
EAN
4013364123915
Artikelnummer
DEH952201
Herstellernummer
952201
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Schutzpegel:
0.7 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
120 V
Höchste Dauerspannung AC:
150 V
Netzform TN:
ja
Baugröße:
2 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel N-PE:
0.7 kV
Schutzart (IP):
IP20


