Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952302 DEHNGUARD DG M WE 600

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952302 DEHNGUARD DG M WE 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3

  • Schutzpegel - 3 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 480 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364113305

Artikelnummer

DEH952302

Herstellernummer

952302

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Schutzpegel:

3 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

480 V

Höchste Dauerspannung AC:

600 V

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Baugröße:

3 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Netzform sonstige:

ja

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

25 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione multipolare, DEHNguard M, Tipo 2 secondo EN 61643-11, consiste in un elemento base e moduli di protezione innestabili. Elevata sicurezza tramite dispositivo di controllo "Thermo- Dynamik-Control". Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0B – 1 e maggiori.