Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952308 DEHNGUARD DG M TNC 440 FM - 952308

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952308 DEHNGUARD DG M TNC 440 FM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Schutzpegel - 2 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 400 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364120716

Artikelnummer

DEH952308

Herstellernummer

952308

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Schutzpegel:

2 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

400 V

Höchste Dauerspannung AC:

440 V

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Baugröße:

3 TE

Netzform TN-C:

ja

Prüfklasse Typ 2:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Höchste Dauerspannung DC:

440 V

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione multipolare, DEHNguard M, Tipo 2 secondo EN 61643-11, consiste in un elemento base e moduli di protezione innestabili. Elevata sicurezza tramite dispositivo di controllo "Thermo- Dynamik-Control". Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0B – 1 e maggiori.