DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952323 DEHNGUARD DG M TT 150 - 952323

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 120 V
Netzform TN-S - ja
Packung
1 ST
EAN
4013364133235
Artikelnummer
DEH952323
Herstellernummer
952323
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
120 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Höchste Dauerspannung AC:
150 V
Baugröße:
4 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
0.7 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Schutzart (IP):
IP20


