DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952567 DEHNGUARD DG M YPV 1500 FM - 952567

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Schutzpegel - 5 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform DC - ja
Packung
1 ST
EAN
4013364327726
Artikelnummer
DEH952567
Herstellernummer
952567
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Schutzpegel:
5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Baugröße:
3 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
10 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. PV-Spannung:
1500 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzart (IP):
IP20





