DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952920 DEHNGUARD DG SE CI 440 FM - 952920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 12.5 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Schutzpegel - 2 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 400 V
Packung
1 ST
EAN
4013364322622
Artikelnummer
DEH952920
Herstellernummer
952920
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
12.5 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Schutzpegel:
2 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
400 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Höchste Dauerspannung AC:
440 V
Netzform TN-C-S:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Netzform TN:
ja
Baugröße:
1,5 TE
Netzform TN-C:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Integrierte Vorsicherung:
ja
Schutzart (IP):
IP20