Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH953011 DEHNRAIL DR MOD 30 - 953011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 24 V

  • Nennlaststrom - 25 A

  • Montageart - auf Basiselement

  • Höchste Dauerspannung AC - 30 V

  • Polzahl - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364109636

Artikelnummer

DEH953011

Herstellernummer

953011

Hersteller

DEH

Nennspannung AC:

24 V

Nennlaststrom:

25 A

Montageart:

auf Basiselement

Höchste Dauerspannung AC:

30 V

Polzahl:

1

Höchste Dauerspannung DC:

30 V

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

1 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

2 kA

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Prüfklasse Typ 3:

ja

Schutzpegel L-N:

0.18 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

0.63 kV

Signalisierung am Gerät:

optisch

Mit Entstörfilter:

nein

Modulo di protezione da sovratensioni modulare, Tipo 3 sec CEI EN 61643-11.