Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH953014 DEHNRAIL DR MOD 150 - 953014

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 120 V

  • Nennlaststrom - 25 A

  • Montageart - auf Basiselement

  • Höchste Dauerspannung AC - 150 V

  • Polzahl - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364109667

Artikelnummer

DEH953014

Herstellernummer

953014

Hersteller

DEH

Nennspannung AC:

120 V

Nennlaststrom:

25 A

Montageart:

auf Basiselement

Höchste Dauerspannung AC:

150 V

Polzahl:

1

Höchste Dauerspannung DC:

150 V

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

2 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

4 kA

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Prüfklasse Typ 3:

ja

Schutzpegel L-N:

0.64 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

0.8 kV

Signalisierung am Gerät:

optisch

Mit Entstörfilter:

nein

Modulo di protezione per DEHrail modular, Tipo 3 sec. CEI EN 61643-11.