Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH953203 DEHNRAIL DR M 2P 75 - 953203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 60 V

  • Nennlaststrom - 25 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Höchste Dauerspannung AC - 75 V

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364109698

Artikelnummer

DEH953203

Herstellernummer

953203

Hersteller

DEH

Nennspannung AC:

60 V

Nennlaststrom:

25 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Höchste Dauerspannung AC:

75 V

Polzahl:

2

Höchste Dauerspannung DC:

75 V

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

2 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

4 kA

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Prüfklasse Typ 3:

ja

Schutzpegel L-N:

0.4 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

0.73 kV

Schutzart (IP):

IP20

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

4 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Mit Entstörfilter:

nein

Limitatore di sovratensione bipolare DEHNrail modular, Tipo 3 sec.CEI EN 61643-11, composto da elemento base e modulo di protezione innestabile. Elevata capacità di scarica tramite combinazione di potenti varistori all'ossido di zinco / spinterometri. Per la protezione dalle sovratensioni transitorie dell’alimentazione direte per apparecchi dell’elettronica industriale nei quadri di comando. Per l'impiego nel concetto di protezione di fulmine a zone nell'interfaccia 1 - 2 e maggiore.