Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH953205 DEHNRAIL DR M 2P 255 FM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Nennlaststrom - 25 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Höchste Dauerspannung AC - 255 V

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364108318

Artikelnummer

DEH953205

Herstellernummer

953205

Hersteller

DEH

Nennspannung AC:

230 V

Nennlaststrom:

25 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Polzahl:

2

Höchste Dauerspannung DC:

255 V

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

3 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

5 kA

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Prüfklasse Typ 3:

ja

Schutzpegel L-N:

1.25 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

1.5 kV

Schutzart (IP):

IP20

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

4 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Mit Entstörfilter:

nein

Limitatore di sovratensione bipolare DEHNrail modular, Tipo 3 sec.CEI EN 61643-11, composto da elemento base e modulo di protezione innestabile. Elevata capacità di scarica tramite combinazione di potenti varistori all'ossido di zinco / spinterometri. Per la protezione dalle sovratensioni transitorie dell’alimentazione di rete per apparecchi dell’elettronica industriale nei quadri di comando. Per l'impiego nel concetto di protezione di fulmine a zone nell'interfaccia 1 - 2 e maggiore.