DEHN ITALIA S.P.A. - DEH953405 DEHNRAIL DR M 4P 255 FM - 953405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 230 V
Nennlaststrom - 25 A
Montageart - Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC - 255 V
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
4013364115774
Artikelnummer
DEH953405
Herstellernummer
953405
Hersteller
DEH
Nennspannung AC:
230 V
Nennlaststrom:
25 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Polzahl:
4
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
8 kA
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):
8 kA
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzpegel L-N:
1 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Schutzart (IP):
IP20
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Entstörfilter:
nein





