Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH961120 DEHNBLOC MAXI DB M 1 255 - 961120

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Höchste Dauerspannung AC - 255 V

  • Baugröße - 2 TE

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364118614

Artikelnummer

DEH961120

Herstellernummer

961120

Hersteller

DEH

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

50 kA

Montageart:

Hutschiene TH35

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Baugröße:

2 TE

Netzform DC:

nein

Netzform TN-S:

ja

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TT:

ja

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

ja

Netzform sonstige:

nein

Nennableitstoßstrom (8/20):

50 kA

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Nennspannung AC:

230 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Schutzpegel:

2.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

50 kA

Spezifische Energie (W/R):

625 kJ/Ohm

Ausblasend:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 1:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore coordinato per corrente di fulmine, unipolare, DEHNbloc modular, SPD a spinterometro Tipo 1 secondo EN 61643-11, consiste in un elemento base e modulo di protezione innestabile. Elevatissima continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente RADAX-Flow. Per la protezione di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione, anche in caso di fulminazione diretta. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A – 1.