Startseite

DELTA DORE SRL - DDR6351104 TYXIA 4620 MICROMOD RICEV SECCO A IMPULS - 6351104

KopierenKopieren
DELTA DORE SRL - DDR6351104 TYXIA 4620 MICROMOD RICEV SECCO A IMPULS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3513143511045

Artikelnummer

DDR6351104

Herstellernummer

6351104

Hersteller

DDR

Ricevitore micromodulo da incasso radio per automatismi: ? Comanda l'apertura e la chiusura di un automatismo su contatto a impulsi come una porta di garage o un cancello motorizzato, a partire da uno o piu trasmettitori radio mobili o fissi. ? Dispositivo consigliato per il comando di circuiti a 12, 24 V continuo o 230 V alternato. ? Permette inoltre:-l'aumento del numero di comandi a pulsante su un circuito di illuminazione grazie a un teleruttore - l'aggiunta di un nuovo pulsante campanello all'ingresso della proprieta su un campanello esistente, con un trasmettitore compatibile collegato a un pulsante impermeabile. ? Compatibile con il web server smart home Delta Dore per il comando da remoto tramite smartphone, tablet o assistente vocale (compatibile solo con Google Home integrato in una routine).