Startseite

DELTA DORE SRL - DDR6351110 TYXIA 4801 MICROMOD RICEV SECCO 10A+TEMP - 6351110

KopierenKopieren
DELTA DORE SRL - DDR6351110 TYXIA 4801 MICROMOD RICEV SECCO 10A+TEMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3513143511106

Artikelnummer

DDR6351110

Herstellernummer

6351110

Hersteller

DDR

Ricevitore micromodulo radio luci ON/OFF- Uscita contatto pulito: ? Comanda un circuito di illuminazione in modalita On/Off a partire da uno o piu trasmettitori radio mobili o fissi. ? Timer: temporizzazione dell'illuminazione da 10 secondi a 1 ora. ? Funzione preavviso di spegnimento dell'illuminazione: un primo lampeggiamento dell'illuminazione, seguito da un secondo informano l'utente dello spegnimento. ? Timer specifico su rilevamento di presenza superiore a 80 secondi (per es. per il comando di un estrattore d'aria). ? Dispositivo adatto agli Enti Ricettivi Pubblici, grazie alle sue molteplici funzioni. ? Compatibile con il web server smart home Delta Dore per il comando da remoto tramite smartphone, tablet o assistente vocale.