DELTA DORE SRL - DDR6412305 TYXAL MDO BL MICRO CONTATTO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Drahtlos - ja 
- Montageart - Aufbau 
- Farbe - weiß 
Packung
- 1 ST 
EAN
3513140003215
Artikelnummer
DDR6412305
Herstellernummer
6412305
Hersteller
DDR
Drahtlos:
ja
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Microsensore di apertura radio bianco: ? Protegge le finestre scorrevoli. ? Installazione discreta grazie alle dimensioni ridotte. ? Rileva l'apertura di un'uscita e lo segnala alla centrale d'allarme. ? In associazione con un gestore di energia o un termostato radio, il riscaldamento passa automaticamente in modalita antigelo all?apertura di un'uscita protetta. ? In associazione con il web server smart home Tydom, verifica dello stato dei varchi aperti/chiusi. ? Possibile funzionamento in modalita ritardata. ? Disponibile in 3 colori (bianco-marrone-grigio). ? Soluzione implementabile con l'ecosistema Delta Dore.