Startseite

DESIGN LUCE - DLU101T32 U01 KIT 2M TRASPA/BIANCO - 101T32

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU101T32 U01 KIT 2M TRASPA/BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768312027

Artikelnummer

DLU101T32

Herstellernummer

101T32

Hersteller

DLU

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Länge:

2000 mm

Il kit U01 viene fornito completo di: 1- cover trasparente, 2- testate di chiusura, 3- staffe fissaggio per superfici irregolari. L: 2000mm. Colore: bianco.