DESIGN LUCE - DLU1030111200 U02 COVER QUADRATA PMMA SATIN 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Lichtverteilung - symmetrisch 
- Werkstoff - Kunststoff 
- Lichtaustritt - direkt 
- Ausführung des Rasters/Reflektors - matt 
- Länge - 2000 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
7449079540940
Artikelnummer
DLU1030111200
Herstellernummer
1030111200
Hersteller
DLU
Lichtverteilung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Länge:
2000 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Cover quadrata U02 PMMA satinato. 2000mm.


