DESIGN LUCE - DLU1030120300 U02 COVER TONDA PMMA OPALE 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Länge - 3000 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - opal
Packung
1 ST
EAN
7449074576081
Artikelnummer
DLU1030120300
Herstellernummer
1030120300
Hersteller
DLU
Lichtverteilung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
3000 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Cover tonda plastica opale, 3000mm


