DESIGN LUCE - DLU1030303001 U02 PROFILO 1CM BIANCO INTONACO - 1030303001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Länge - 17.3 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071985114
Artikelnummer
DLU1030303001
Herstellernummer
1030303001
Hersteller
DLU
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Länge:
17.3 mm
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
26.4 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


