Startseite

DESIGN LUCE - DLU1030304001 U02 PROFILO 1CM NERO CARAVA - 1030304001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073299530

Artikelnummer

DLU1030304001

Herstellernummer

1030304001

Hersteller

DLU

Schutzart (IP):

IP20

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

10 mm

Breite:

26 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Einbaulänge:

10 mm

Höhe/Tiefe:

18 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Einbaubreite:

26 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

U02 è frutto di una ricerca che tende ad abbinare la semplicità e l’essenza delle forme alla praticità delle nostre idee. Concetti illuminotecnici tradizionali si sposano alla perfezione con la nuova tecnologia LED, tutto questo per garantire il massimo rispetto dell’ambiente. U02 è una soluzione discreta ed efficiente in tutti quei campi dove la luce è chiamata ad esaltare e valorizzare gli ambienti e i prodotti, arreda con discrezione sia gli spazi a te piu cari e familiari che i luoghi più formali. Materiale: alluminio/policarbonato/pmma. Cover:opale/satinata. LED e alimentatori non inclusi. Finitura: nero. L: 1cm.