DESIGN LUCE - DLU1030304200 U02 PROFILO 2M NERO CARAVA - 1030304200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449079634052
Artikelnummer
DLU1030304200
Herstellernummer
1030304200
Hersteller
DLU
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
2000 mm
Breite:
26.4 mm
Höhe/Tiefe:
17.3 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



