Startseite

DESIGN LUCE - DLU1030308200 U02 PROFILO 2M CROMO - 1030308200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Länge - 17.3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079540926

Artikelnummer

DLU1030308200

Herstellernummer

1030308200

Hersteller

DLU

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Länge:

17.3 mm

Breite:

2000 mm

Höhe/Tiefe:

26.4 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

U02 è frutto di una ricerca che tende ad abbinare la semplicità e l’essenza delle forme alla praticità delle nostre idee. Concetti illuminotecnici tradizionali si sposano alla perfezione con la nuova tecnologia LED, tutto questo per garantire il massimo rispetto dell’ambiente. U02 e’ una soluzione discreta ed efficiente in tutti quei campi dove la luce è chiamata ad esaltare e valorizzare gli ambienti e i prodotti, arreda con discrezione sia gli spazi a te piu cari e familiari che i luoghi più formali. Colore cromo. 26,4x17,3x2000mm.