Startseite

DESIGN LUCE - DLU1030500006 U02 GIUNTO LINEA CONTINUA 90? - 1030500006

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU1030500006 U02 GIUNTO LINEA CONTINUA 90?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079003704

Artikelnummer

DLU1030500006

Herstellernummer

1030500006

Hersteller

DLU

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Giunto linea continua 90°. Consente l’unione di due profili ad angolo. Attenzione: questo accessorio deve essere ordinato con profili, cover o lenti a 45°. alluminio.