Startseite

DESIGN LUCE - DLU1040303001 STRUCTURAE PROFILO 1CM BIA INTONACO - 1040303001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Länge - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071831220

Artikelnummer

DLU1040303001

Herstellernummer

1040303001

Hersteller

DLU

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Länge:

26 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

33.4 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

La selezione di ottiche e schermi disponibili è stata studiata per offrire un’articolata serie di soluzioni, ognuna adatta a realizzare scenografie luminose negli ambienti, senza trascurare il confort visivo e garantendo la valorizzazione degli spazi. STRUCTURAE, grazie all’ampia gamma di accessori, permette di realizzare infinite combinazioni e di adattarsi ad ogni esigenza, rispettando il design di tutti i contesti. Profilo structurae. Può contenere massimo 2 cover/lenti ( opzionali ) in allminio. Colore bianco. 26x33,4x10mm.