DESIGN LUCE - DLU1040303200 STRUCTURAE PROFILO 2M BIA INTONACO - 1040303200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Länge - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079168045
Artikelnummer
DLU1040303200
Herstellernummer
1040303200
Hersteller
DLU
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Länge:
26 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Breite:
2000 mm
Höhe/Tiefe:
33.4 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



