Startseite

DESIGN LUCE - DLU10403060 BOX ALIMENT STD 60W 260X60X25 BI - 10403060

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU10403060 BOX ALIMENT STD 60W 260X60X25 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 260 mm

  • Breite - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077533227

Artikelnummer

DLU10403060

Herstellernummer

10403060

Hersteller

DLU

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

260 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

25 mm

Box alimentazione 60W. 260x60x25 mm