Startseite

DESIGN LUCE - DLU1040504005 STRUCTURAE GIUNTO LIN CONTINUA 90? NERO - 1040504005

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU1040504005 STRUCTURAE GIUNTO LIN CONTINUA 90? NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074395828

Artikelnummer

DLU1040504005

Herstellernummer

1040504005

Hersteller

DLU

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Giunto linea continua 90° in alluminio. Consente l’unione di due profili ad angolo. Attenzione: questo accessorio deve essere ordinato con profili, cover o lenti a 45°. Colore nero.