Startseite

DESIGN LUCE - DLU1050402000 LC014 TESTATA 1 PZ ARGENTO - 1050402000

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU1050402000 LC014 TESTATA 1 PZ ARGENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 22 mm

  • Höhe - 14 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074225354

Artikelnummer

DLU1050402000

Herstellernummer

1050402000

Hersteller

DLU

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Breite:

22 mm

Höhe:

14 mm

Testa di chiusura in alluminio. Consente la chiusura laterale del profilo. Colore anodizzato.