DESIGN LUCE - DLU10849TN303 XYZ SOSP 49W 3K NE CARAVACAVO TRAS - 10849TN303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3850 lm
Gehäusefarbe - schwarz
Länge - 260 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449075276362
Artikelnummer
DLU10849TN303
Herstellernummer
10849TN303
Hersteller
DLU
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3850 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Länge:
260 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
60 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
25 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
III
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100


