DESIGN LUCE - DLU10855VN103 APOTEMA SOSP 29W 3K NE CARAVAG C TRAS - 10855VN103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3860 lm
Gehäusefarbe - schwarz
Länge - 1200 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449075276348
Artikelnummer
DLU10855VN103
Herstellernummer
10855VN103
Hersteller
DLU
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3860 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Länge:
1200 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
300 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
III
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100


