DESIGN LUCE - DLU1090400000 MS09 TESTATA 1 PZ GRI VESU - 1090400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Farbe - anthrazit
Breite - 13 mm
Höhe - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071395579
Artikelnummer
DLU1090400000
Herstellernummer
1090400000
Hersteller
DLU
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
anthrazit
Breite:
13 mm
Höhe:
16 mm
Testata di chiusura per MS09 in alluminio di colore antracite. Consente la chiusura laterale del profilo.


