Startseite

DESIGN LUCE - DLU1100101001 ZER035/65/66 COVER POLIC SATINATO 1CM - 1100101001

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU1100101001 ZER035/65/66 COVER POLIC SATINATO 1CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

  • Länge - 10 mm

  • Raster gelocht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070834253

Artikelnummer

DLU1100101001

Herstellernummer

1100101001

Hersteller

DLU

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

10 mm

Raster gelocht:

nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Cover ZER035/65/66 TAGLIO 45°. Finitura: satinato. L: 1cm.